OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VH-P3, 1-os, CEE, kelt, PVC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - CEE 60x60 mm
Kiinnitystapa - ruuvi
Väri - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195125310
Sähkönumero
1415939
Toimittajan tuotenumero
6109838
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
CEE 60x60 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Materiaali:
muovi
Umpikansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
1021
Aukon muoto:
pyöreä
Peitelevy, 1-osainen,CEE kanavapistorasialle, keltainen
Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH- pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH- runko ja komponentit saatavana myös valkoisena.
Maks. 2 kpl CEE 16/32 A pistorasiaa yhteen VH-4-pistorasiakeskukseen
Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH- pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH- runko ja komponentit saatavana myös valkoisena.
Maks. 2 kpl CEE 16/32 A pistorasiaa yhteen VH-4-pistorasiakeskukseen