OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VH-P7. 1-os IP44. kelt. PA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - muu
Kiinnitystapa - ruuvi
Väri - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195428459
Sähkönumero
1418558
Toimittajan tuotenumero
6109839
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvi
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Umpikansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
1021
Aukon muoto:
pyöreä
Peitelevy 1-osainen IP44, modul 45 kalusteille, keltainen
Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena
Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena