OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VHF-P3.1-os.CEE.IP44.kelt.PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Asennustekniikka - CEE 60x60 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125501

Sähkönumero

1418584

Toimittajan tuotenumero

6109865

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Asennustekniikka:

CEE 60x60 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

muu

Materiaali:

muovi

Umpikansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

1021

Aukon muoto:

pyöreä

Peitelevy 1-osainen IP44,CEE kanavapistorasialle, keltainen

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH- pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH- runko ja komponentit saatavana myös valkoisena