OBO BETTERMANN - Pidike - GES/RV

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Malli / Tyyppi - kojerasiaan

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195112280

Sähkönumero

1418731

Toimittajan tuotenumero

7407536

Tukkuerä

0

Materiaali:

polyamidi (PA)

Malli / Tyyppi:

kojerasiaan

Kiinnityskappale / syventäjä kojerasialle. Kiinnityskappaleen avullavoidaan kojerasiaa laskea syvemmälle lattiarasiassa maks 25mm. PA, MUS

GES RV syventäjä kojerasialle
Kiinnityskappaleen avulla voidaan kojerasiaa laskea syvemmälle lattiarasiassa maks 25mm.

Asennuskalusteet asennetaan lattiarasioihin MT- kojerasioilla. Kojerasiat kiinnitetään päädyissä olevien lukituskielekkeiden avulla lattiarasioiden kiinnityskappaleisiin. Kojerasioiden toimitukseen kuuluu aina kaksi vedonpoistinta. Kojerasiaan voidaan asentaa Modul 45 -kalusteita tai muita kiinnitysrenkaallisia asennuskalusteita.

OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.