OBO BETTERMANN - Pistorasiapaneeli EGS - VH-4 LG RW.tyhjä. valk. PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196101511
Sähkönumero
1418545
Toimittajan tuotenumero
6109801
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
valkoinen
Korkeus:
237 mm
Leveys:
140 mm
Syvyys:
140 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
ei ole
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Armeijakäyttöön:
ei
Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena





