OBO BETTERMANN - Pistorasiapaneeli EGS - VH-8 LG.tyhjä. PA. IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö-/asennustavat - ripustettava
Korkeus - 327 mm
Leveys - 175 mm
Syvyys - 135 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195125204
Sähkönumero
1418566
Toimittajan tuotenumero
6109822
Tukkuerä
1
Käyttö-/asennustavat:
ripustettava
Korkeus:
327 mm
Leveys:
175 mm
Syvyys:
135 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Tyhjä kotelo ripustuslenkillä ja kahvalla sähkökalusteiden asennukseen, väliseinällä. Ilman peitelevyjä. IP44 Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävätja ripustettavaterikoispistorasiat.VH pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena.
Alasvedettävätja ripustettavaterikoispistorasiat.VH pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena.





