OBO BETTERMANN - Porttikannake BSS - BSKH-G. E30/E90


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kierretankoadapteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195077923
Sähkönumero
1418949
Toimittajan tuotenumero
7215395
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kierretankoadapteri
Palonkestävä, sinkitty DIN50961 5…10µ
Palosuojelun merkitys kasvaa koko ajan sähköisen talotekniikan alueella. Eri talotekniset asennusverkostot kattavat koko rakennuksen ja läpäisevät myös sen rakenteita. Asennuksissa pitää kuitenkin aina noudattaa palosuojelun teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat palon leviämistä, turvallisia asennuksia pako- ja pelastusreiteille sekä sähkönsyötön varmistamista turvallisuudelle merkittäville laitteistoille. OBO tarjoaa kaikkiin näihin vaadittuihin toimiin sopivat, standardienmukaisesti testatut ja hyväksytyt tuotteet.
Palosuojelun merkitys kasvaa koko ajan sähköisen talotekniikan alueella. Eri talotekniset asennusverkostot kattavat koko rakennuksen ja läpäisevät myös sen rakenteita. Asennuksissa pitää kuitenkin aina noudattaa palosuojelun teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat palon leviämistä, turvallisia asennuksia pako- ja pelastusreiteille sekä sähkönsyötön varmistamista turvallisuudelle merkittäville laitteistoille. OBO tarjoaa kaikkiin näihin vaadittuihin toimiin sopivat, standardienmukaisesti testatut ja hyväksytyt tuotteet.