OBO BETTERMANN - Potentiaalintasauskisko+kansi - 1801 FIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - suojakannella
Kosketuskiskon materiaali - messinki
Eristin - kyllä
Liitinkiskon pintakäsittely - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195313021
Sähkönumero
1912502
Toimittajan tuotenumero
5015680
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Kosketuskiskon materiaali:
messinki
Eristin:
kyllä
Liitinkiskon pintakäsittely:
nikkelöity
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
11
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
2
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.






