OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko TBS - 1802/10 CU 10xM10 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195002260
Sähkönumero
1912514
Toimittajan tuotenumero
5015842
Tukkuerä
12
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
10
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
0
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
40 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
408.5 mm
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
0
Korkeus:
5 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
0
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
0
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
0
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.




