OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - 1973/28, 8-28mm, PA, HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 8...28 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - plug-in asennus
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195877691
Sähkönumero
1317405
Toimittajan tuotenumero
2148846
Tukkuerä
1200
Nimellishalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
8...28 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
plug-in asennus
Halogeeniton:
kyllä
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Muovipinnoitettu:
ei
Kaapelikiinnike 8-28mm, PA, vaaleanharmaa, RAL 7035
Kaapeli - / putkikiinnike 1973
OBOn Quick-kiinnikkeillä säästetään sähköasennuksissa aikaa ja tehdään luotettavia kiinnityksiä. Erilaiset kiinnitystulpat voidaan vaivattomasti asentaa käsin porareikiin. GRIP kaapelikiinnikkeet erillisine kiinnitykappaleineen helpottavat asennusta kattoihin ja seiniin. Erityisesti paikoissa, joissa jokainen lisäsenttimetri on tärkeä, OBOn kaapelikiinnikkeet ovat paras mahdollinen apuväline. Tiilirakenteisiin kiinnittämistä varten on olemassa luotettavia naulakiinnikkeitä ISO naulakiinnikkeistä Nagel-Fix -kiinnikkeisiin.
Sopii betoniin ja tiileen. Voidaan käyttää kaasubetonirakenteissa, kantavuuden väheneminen on kuitenkin otettava huomioon.
Kaapeli - / putkikiinnike 1973
OBOn Quick-kiinnikkeillä säästetään sähköasennuksissa aikaa ja tehdään luotettavia kiinnityksiä. Erilaiset kiinnitystulpat voidaan vaivattomasti asentaa käsin porareikiin. GRIP kaapelikiinnikkeet erillisine kiinnitykappaleineen helpottavat asennusta kattoihin ja seiniin. Erityisesti paikoissa, joissa jokainen lisäsenttimetri on tärkeä, OBOn kaapelikiinnikkeet ovat paras mahdollinen apuväline. Tiilirakenteisiin kiinnittämistä varten on olemassa luotettavia naulakiinnikkeitä ISO naulakiinnikkeistä Nagel-Fix -kiinnikkeisiin.
Sopii betoniin ja tiileen. Voidaan käyttää kaasubetonirakenteissa, kantavuuden väheneminen on kuitenkin otettava huomioon.