OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 10 G, 8-10mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 10 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 8...10 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196599615
Sähkönumero
1317229
Toimittajan tuotenumero
1362410
Tukkuerä
675
Nimellishalkaisija:
10 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
8...10 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.





