OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 44 G, 36-44mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 44 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 36...44 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599691

Sähkönumero

1317239

Toimittajan tuotenumero

1362436

Tukkuerä

200

Nimellishalkaisija:

44 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

36...44 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

muu

PALONKESTÄVÄ. 36-44mm kaapeleille, M6 sisäkierre, Galvanoitu, Soveltuumyös palonkestävään asennukseen E30/E60/E90.

ASG 732      
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.