OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 53 A4, 44-53mm, M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 53 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 44...53 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196599851
Sähkönumero
1317257
Toimittajan tuotenumero
1362486
Tukkuerä
160
Nimellishalkaisija:
53 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
44...53 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
8
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Haponkestävä teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.