OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 7 A2, 6-7mm, M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 7 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 6...7 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196609369
Sähkönumero
1317260
Toimittajan tuotenumero
1362624
Tukkuerä
800
Nimellishalkaisija:
7 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
6...7 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Ruostumaton teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.