OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - M32 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Suljettu - ei
Väri - valkoinen
Laajennettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195586395
Sähkönumero
1317352
Toimittajan tuotenumero
2149369
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Suljettu:
ei
Väri:
valkoinen
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Putkikiinnike, Polypropeeni, puhtaanvalkoinen; RAL 9010, M32 Läpireiällä, voidaan ruuvata M6 kierteeseen, paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, koestuslämpötila 750°C
Putkikiinnike 2955 F
OBO Kiinnike Quick tyyppi 2955F/.... HF- malli kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.
Putkikiinnike 2955 F
OBO Kiinnike Quick tyyppi 2955F/.... HF- malli kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.