OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - OBO 605/AL 20 (100kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195449652
Sähkönumero
1317620
Toimittajan tuotenumero
1017837
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
ei
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Muovipinnoitettu:
ei
Alumiininen kaapeli- ja putkikiinnike, keskiraskas. 20 mm halkaisijalle.Reikäkoko 4.5 x 6 mm. Materiaalin paksuus 1 mm. Toimitetaan täysinpakkauksin (100 kpl).
Materiaalit
Metalliset kaapeli- ja putkikiinnikkeet ovat ruostumattomasta teräksestä V2A, galvaanisesti sinkittyä tai upottamalla kuumasinkittyä terästä tai alumiinia. Helpon asennuksen ja hyvän mekaanisen lujuuden sekä kuormitettavuuden ansiosta palotilanteessa ne on osittain hyväksytty vaihtoehtoiseksi kiinnikkeiksi kaapeliasennusten palonkestävyydelle DIN 4102 osan 12 mukaan.
Materiaalit
Metalliset kaapeli- ja putkikiinnikkeet ovat ruostumattomasta teräksestä V2A, galvaanisesti sinkittyä tai upottamalla kuumasinkittyä terästä tai alumiinia. Helpon asennuksen ja hyvän mekaanisen lujuuden sekä kuormitettavuuden ansiosta palotilanteessa ne on osittain hyväksytty vaihtoehtoiseksi kiinnikkeiksi kaapeliasennusten palonkestävyydelle DIN 4102 osan 12 mukaan.