OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - OBO 605/AL 25 (100kpl)

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195449836

Sähkönumero

1317625

Toimittajan tuotenumero

1017861

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Muovipinnoitettu:

ei

Alumiininen kaapeli- ja putkikiinnike, keskiraskas. 25 mm halkaisijalle.Reikäkoko 4.5 x 6 mm. Materiaalin paksuus 1 mm. Toimitetaan täysinpakkauksin (100 kpl).

Materiaalit
Metalliset kaapeli- ja putkikiinnikkeet ovat ruostumattomasta teräksestä V2A, galvaanisesti sinkittyä tai upottamalla kuumasinkittyä terästä tai alumiinia. Helpon asennuksen ja hyvän mekaanisen lujuuden sekä kuormitettavuuden ansiosta palotilanteessa ne on osittain hyväksytty vaihtoehtoiseksi kiinnikkeiksi kaapeliasennusten palonkestävyydelle DIN 4102 osan 12 mukaan.