OBO BETTERMANN - Rasian sivupeitelevy - SL 20/50+20/70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 50 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196726448
Sähkönumero
1426487
Toimittajan tuotenumero
6132234
Tukkuerä
10
Jalkalistakanavan korkeus:
50 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
RAL-numero:
9010
Rasiakotelon sivupeite
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.