OBO BETTERMANN - Reikäsaha EGS - DBZ-LS, 102mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 102 mm

  • Leikkaussyvyys - 30 mm

  • Kiinnitys - kuusikulmainen

  • Keskiöporan koko - 5 mm

  • Soveltuu puulle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195875468

Sähkönumero

6401535

Toimittajan tuotenumero

6116994

Tukkuerä

1

Halkaisija:

102 mm

Leikkaussyvyys:

30 mm

Kiinnitys:

kuusikulmainen

Keskiöporan koko:

5 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Reikäsaha Ø 102mm

Pistorasiapaneelit DBV pöytäasennukseen
Pyöreäkantiset pistorasiapaneelit DBV kiinnitetään pöytälevyyn, jonka paksuus on enintään 55mm ja ne nousevat käyttöasentoon paneelin kantta nostamalla. Paneelit on varustettu johdon ulostuloaukolla, joten niitä voidaan käyttää myös kannen ollessa suljettuna. Pistorasiapaneelit liitetään pistorasiaan mukana tulevalla 3m:n liitäntäjohdolla. Lisäksi paneelit saa RJ-45 läpivientiadaptereilla ja niihin on mahdollista kytkeä myös muita kalusteita kuten esim. AV- kalusteita. Paneeli on luonnonväristä anodisoitua alumiinia. Upotusreiän halkaisija on Ø102mm.