OBO BETTERMANN - Salamajohde eristetty - isCon Pro+ 75 SW, 100m erist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100000 mm
Malli / Tyyppi - muu
Halkaisija - 23...23 mm
Materiaali - kupari
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195674627
Sähkönumero
3228581
Toimittajan tuotenumero
5408004
Tukkuerä
1
Pituus:
100000 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
23...23 mm
Materiaali:
kupari
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
muu
Jännitteen kestävä eristetty malli:
kyllä
Musta PVC-vaippa, n.100m , erotusetäisyys 750 mm Pyöröjohdin isCon
Tuote on Standardin SFS-EN 62305 mukainen ja on tarkoitettu ulkoisen salamasuojauksen toteutukseen kiinteissä rakenteissa, jos ympäristöolosuhteiden tai muun syyn takia ei voida käyttää RD8-ALU-T tai muuta salamajohdinta. isCon on eristetty salamajohdin-kaapeli, jossa on koestettu erikois-PEX-eristys ja se on koestettu yli 800 kV..
Pelkkä muovikuori ei tee johtimista salamajännitteen läpilyönnin kestävää; esim. vaippapäällysteiset MMJ/NYM tai KEVI-johteet eivät riitä 0,75/1 kV läpilyöntikestävyydeltään.
isCon-kaapeleita käytetään yleensä isFang- salamasieppausjärjestelmän sieppareiden ja tarvikkeiden kanssa.
isCon voidaan asentaa suoraan kiinni suojattavaan kohteeseen, koska se ei aiheuta läpilyöntiä. isCon voidaan myös asentaa rakenteen sisään tai rakennuksen sisäpuolelle. Sisäasennuksissa on kuitenkin huomioitava salamaiskun aikana muodostuva voimakas sähkömagneettinen kenttä johtimen ympärille indusoitumisvaaran takia.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
Tuote on Standardin SFS-EN 62305 mukainen ja on tarkoitettu ulkoisen salamasuojauksen toteutukseen kiinteissä rakenteissa, jos ympäristöolosuhteiden tai muun syyn takia ei voida käyttää RD8-ALU-T tai muuta salamajohdinta. isCon on eristetty salamajohdin-kaapeli, jossa on koestettu erikois-PEX-eristys ja se on koestettu yli 800 kV..
Pelkkä muovikuori ei tee johtimista salamajännitteen läpilyönnin kestävää; esim. vaippapäällysteiset MMJ/NYM tai KEVI-johteet eivät riitä 0,75/1 kV läpilyöntikestävyydeltään.
isCon-kaapeleita käytetään yleensä isFang- salamasieppausjärjestelmän sieppareiden ja tarvikkeiden kanssa.
isCon voidaan asentaa suoraan kiinni suojattavaan kohteeseen, koska se ei aiheuta läpilyöntiä. isCon voidaan myös asentaa rakenteen sisään tai rakennuksen sisäpuolelle. Sisäasennuksissa on kuitenkin huomioitava salamaiskun aikana muodostuva voimakas sähkömagneettinen kenttä johtimen ympärille indusoitumisvaaran takia.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.



