OBO BETTERMANN - Salamakiinnike - 165 MBG UH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Johtimen halkaisija - 1...100000 mm
Asennustapa - ruuvattava
Käyttökohde - tasakatto
Kiristysalue - 1...100000 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195674580
Sähkönumero
3228541
Toimittajan tuotenumero
5218882
Tukkuerä
350
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Johtimen halkaisija:
1...100000 mm
Asennustapa:
ruuvattava
Käyttökohde:
tasakatto
Kiristysalue:
1...100000 mm
Pitimen materiaali:
muovi
Kannattimen materiaali:
muovi
Kannattimen pituus:
35 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
85 mm
Sopii tasaisille ja pienellä kaadolla oleville tasakatoille;voidaan kiinnittää pohjastaan kattoon liimamassalla. Sopii sekä 8 että 10 mm salamasuojausjohtimelle. Johdin kiinnitetään painamalla se kiinnittimen päällä olevaan kiinnitysuraan.
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.




