OBO BETTERMANN - Seinäkannake - BKN120/20 Säädettävä 120-205mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
120...205 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 120...205 mm
Kanava-asennus - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195676195
Sähkönumero
1418895
Toimittajan tuotenumero
6288005
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
120...205 mm
Kanava-asennus:
ruuvattava
Seinäkannake, säädettävä 120-205mm, FS, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.