OBO BETTERMANN - Seinäkannake - BKN50/80 Säädettävä 53-83mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
53...83 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 53...83 mm
Kanava-asennus - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195676140
Sähkönumero
1418891
Toimittajan tuotenumero
6288001
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
53...83 mm
Kanava-asennus:
ruuvattava
Seinäkannake, säädettävä 52-83mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.