OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 15 31 VA4301. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 310 mm

  • Korkeus - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - muu

  • Leveys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196207671

Sähkönumero

1464710

Toimittajan tuotenumero

6421032

Tukkuerä

30

Pituus:

310 mm

Korkeus:

65 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

muu

Leveys:

310 mm

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kevyt seinäkannake 300mm hyllylle, 1,5kN, hitsatulla kiinnityskappaleella. Ruostumaton teräs 1.4301 RST

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.