OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 30 41 VA4301. RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 410 mm
Korkeus - 80 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - muu
Leveys - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196209170
Sähkönumero
1464977
Toimittajan tuotenumero
6442870
Tukkuerä
1
Pituus:
410 mm
Korkeus:
80 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
muu
Leveys:
410 mm
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4314, pituus 410mm
Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.