OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - MWAG 12 41 FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 83 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 410 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196325634
Sähkönumero
1464372
Toimittajan tuotenumero
6424624
Tukkuerä
25
Korkeus:
83 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
410 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Seinäkannake lankahyllylle, pikakiin. 1,2kN
Kevy seinäkannake 1,2kN, hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kevy seinäkannake 1,2kN, hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.




