OBO BETTERMANN - Seinäkannake VBS - 1268/W90. FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili

  • Malli / Tyyppi - kulma

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Ruuvaustarvikkeet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196192496

Sähkönumero

1464222

Toimittajan tuotenumero

6350151

Tukkuerä

25

Soveltuu:

C-profiili

Malli / Tyyppi:

kulma

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ruuvaustarvikkeet:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu



Kiinnityskappale asennuskiskolle 1268
OBO VBS Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.