OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IS53100RW. PC/ABS. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 53 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419227
Sähkönumero
1465147
Toimittajan tuotenumero
6113060
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
53 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
45 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.