OBO BETTERMANN - Sisäkulma - MKS 16/25 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717149

Sähkönumero

1426561

Toimittajan tuotenumero

6131374

Tukkuerä

10

Korkeus:

16 mm

Leveys:

25 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Sisäkulma MKS asennuskanaville, 16x25mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.