OBO BETTERMANN - T-Kappale - GK-T70110, PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Syvyys - 110 mm
Kansien lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Kannen leveys 1 - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195656579
Sähkönumero
1418836
Toimittajan tuotenumero
6274360
Tukkuerä
5
Leveys:
70 mm
Syvyys:
110 mm
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Symmetrinen:
kyllä
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä:
ei
T-kappale GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.




