OBO BETTERMANN - T-kappale KTS - RAA 630 FSK SW

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - T-kappale KTS - RAA 630 FSK SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 60 mm

  • Levyhyllylähdön leveys - 300 mm

  • Sisäsäde - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197442453

Sähkönumero

1416069

Toimittajan tuotenumero

7121864

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

60 mm

Levyhyllylähdön leveys:

300 mm

Sisäsäde:

50 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Väri:

musta

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-20...65 °C

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Ruuvittomaan liittämiseen:

ei

T-kappale, vaakas., ilman kiinnitystarvikkeita, 60x100, St, PES135, musta T-kappale levyhyllylle, sivumitta 60 mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.