OBO BETTERMANN - T-kappale - WDKH-T10020RW. PC/ABC. HF. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 22 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - kansi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195933915
Sähkönumero
1418664
Toimittajan tuotenumero
6175684
Tukkuerä
4
Korkeus:
10 mm
Leveys:
22 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
kansi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
T- kappale, halogeeniton, 10x20mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.