OBO BETTERMANN - T-kappale - WDKH-T15030RW. PC/ABC. HF. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18.5 mm
Leveys - 30 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - kansi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195934189
Sähkönumero
1418674
Toimittajan tuotenumero
6175690
Tukkuerä
4
Korkeus:
18.5 mm
Leveys:
30 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
kansi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9010
T- kappale, halogeeniton, 17,5x30mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.



