OBO BETTERMANN - Tasokulma Atriane - ATR AP2212 blc. ASA. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 12 mm

  • Leveys - 22 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196726288

Sähkönumero

1415669

Toimittajan tuotenumero

6131020

Tukkuerä

40

Korkeus:

12 mm

Leveys:

22 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Tasokulma Atriane asennuskanaville, 12x22mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010 ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.