OBO BETTERMANN - Tasokulma - MKS 16/25 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 25 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196717682
Sähkönumero
1426571
Toimittajan tuotenumero
6131394
Tukkuerä
10
Korkeus:
16 mm
Leveys:
25 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Tasokulma MKS asennuskanaville, 16x25mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.



