OBO BETTERMANN - Tasokulma - MKS 25/38 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 38 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196717705
Sähkönumero
1426573
Toimittajan tuotenumero
6131398
Tukkuerä
10
Korkeus:
25 mm
Leveys:
38 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Tasokulma MKS asennuskanaville, 25x38mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.