OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - SL 650 VSF F. 500x60x6000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196705733
Sähkönumero
1464103
Toimittajan tuotenumero
6207940
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
muu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
150 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
24800 mm²
Tikashylly SL 6X0 V VSF
SL- tikashyllyt on valmistettu 2 mm paksusta materiaalista ja niiden reunaprofiilin muodon takia ne mahdollistavat suuren kuorman.