OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-AS53130RW. PC/ABS. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 53 mm
Malli / Tyyppi - pohja ja kansi
Kannen leveys 1 - 45 mm
Kannen leveys 2 - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419456
Sähkönumero
1465155
Toimittajan tuotenumero
6113220
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
Syvyys:
53 mm
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
muovi
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.