OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GKH-A70130RW. HF. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - pohja

  • Kannen leveys 1 - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196450848

Sähkönumero

1418682

Toimittajan tuotenumero

6114220

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

70 mm

Kansien lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 1:

80 mm

Kulma:

90...90 °

Symmetrinen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Ulkokulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x130mm, HF, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010 Ulkokulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.