OBO BETTERMANN - Ulkokulma LFS - WDK HA25040SW, PVC, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 40 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197373641
Sähkönumero
1415969
Toimittajan tuotenumero
6191774
Tukkuerä
48
Korkeus:
25 mm
Leveys:
40 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma asennuskanavien WDK suunnanvaihtoon
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.





