OBO BETTERMANN - Ulkokulma - MS 20/50 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 50 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196729593
Sähkönumero
1426518
Toimittajan tuotenumero
6131637
Tukkuerä
10
Korkeus:
20 mm
Leveys:
50 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9010
Ulkokulma MS asennuskanaville, 20x50mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.