OBO BETTERMANN - Väliseinä - GK-TW53. PC/ABS. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 53 mm
Kiinnitystapa - pistokiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419685
Sähkönumero
1465152
Toimittajan tuotenumero
6113290
Tukkuerä
40
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
53 mm
Kiinnitystapa:
pistokiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väliseinä, GK 45mm kansiaukollisille johtokanaville, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.