OBO BETTERMANN - Väliseinä KTS - TSG 60 VA RST 26x60x3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 60 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 3000 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195694557
Sähkönumero
1464709
Toimittajan tuotenumero
6062084
Tukkuerä
3
Jakokorkeus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
3000 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väliseinä kaapeleiden erottamiseen
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.