OBO BETTERMANN - Valurasia - OKA-W A 6050 4. Fe

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 473 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 60 mm

  • Säätövara - 60...110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195245179

Sähkönumero

1418082

Toimittajan tuotenumero

7424900

Tukkuerä

0

Leveys:

400 mm

Pituus:

473 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

3

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

60 mm

Säätövara:

60...110 mm

Kannen kiinnittäminen lukolla:

ei

Asennusaukon kansi:

kyllä

Väliseinällä:

ei

Pohjakanava:

ei

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Lattiakanavan pinnoite:

muu

Kannen materiaalin paksuus:

4 mm

Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:

ei

Valurasia 400mm OKA-W, säädettävä 60-110mm, asennusaukko 201x201mm GES4 lattiarasialle, nimelliskoko 4, aukko suljettu kannella, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 473x400, FS

Valurasiat avattaville lattiakanaville
Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa. Lisätietoja PDF-esitteen sivuilla 4 ja 16.
Lattiarasia 1418714