OBO BETTERMANN - Valurasia UFS - UD GES R2, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - pyöreä

  • Säätövara - 85...130 mm

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 85 mm

  • Seinämän materiaali - teräs

  • Pohjalevy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196459483

Sähkönumero

1418835

Toimittajan tuotenumero

7428526

Tukkuerä

0

Kannen muoto:

pyöreä

Säätövara:

85...130 mm

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

85 mm

Seinämän materiaali:

teräs

Pohjalevy:

kyllä

Valurasia pyöreille GES R2 lattiarasioille, valun paksuus 85-130mm, 2x2 M20/M25 putkiaihiot

Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.