OBO BETTERMANN - Valurasia UFS - UZD250-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 250 mm
Kannen muoto - neliö
Kanavan korkeus - 28...58 mm
Kanavan leveys - 190...250 mm
Säätövara - 80...160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197375324
Sähkönumero
1416003
Toimittajan tuotenumero
7410022
Tukkuerä
3
Nimellismitta:
250 mm
Kannen muoto:
neliö
Kanavan korkeus:
28...58 mm
Kanavan leveys:
190...250 mm
Säätövara:
80...160 mm
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
80 mm
Seinämän materiaali:
teräs
Asennus asennuskehyksellä:
ei
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Sivuseinä metalliverkkoa:
ei
Usein lattiarasia asennetaan raakalattian päälle valettavaan pintavaluun. Pintavalun paksuus määrittelee siihen soveltuvan järjestelmän. Yleisimmin käytettävä järjestelmä vaatii vähintään 80 mm pintavalun, jolloin pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Suositeltavaa on kuitenkin 100 mm, jolloin lattirasia on käytännöllisempi. Valuun asennetaan lattiakanava, joka kulkee valun sisällä tai vaihtoehtoisesti voidaan asentaa lattiakanava, jonka kansi voidaan avata jälkikäteen. Valurasioita on saatavana myös putkiaihioilla.






