OBO BETTERMANN - Valurasia UFS - UZD350-4 R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 350 mm
Kannen muoto - neliö
Kanavan korkeus - 28...58 mm
Kanavan leveys - 190...350 mm
Säätövara - 80...160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197375386
Sähkönumero
1416006
Toimittajan tuotenumero
7410025
Tukkuerä
2
Nimellismitta:
350 mm
Kannen muoto:
neliö
Kanavan korkeus:
28...58 mm
Kanavan leveys:
190...350 mm
Säätövara:
80...160 mm
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
80 mm
Seinämän materiaali:
teräs
Asennus asennuskehyksellä:
ei
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Sivuseinä metalliverkkoa:
ei
Valurasia kiinnitetään raakalattiaan ja säädetään oikealle korkeudelle kulmissa olevista ruuveista. Valurasia on säädettävissä 80-160mm mutta suositeltava korkeus on vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Valurasian jokaisella sivulla on 8 kpl M20/25/32 putkiaihioita.