OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - FC-D-D,pistorasia 230V, T3

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 16 A

  • Asennustapa - adapteri

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Korkein jatkuva jännite AC - 275 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195035053

Sähkönumero

5808197

Toimittajan tuotenumero

5092800

Tukkuerä

20

Nimellisjännite AC:

230 V

Nimelliskuormitusvirta:

16 A

Asennustapa:

adapteri

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.2 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen



Ylijännitesuoja FC-D T3, pistorasia 230V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Adapteri
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) <25
Korkein jatkuva jännite (V) 275
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 3
Nimelliskuormitusvirta (A) 16
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 8
Enimmäissulake (A) 16
Suojaustaso (kV) <1,5
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,2
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) <1200 / <1500
Lämpötila-alue (°C) -25°C : +75°C

Tyypin 3 ylijännitesuojia käytetään kytkentäjännitteiltä suojaamiseen päätelaitteiden virtapiireissä. Ylijännitteen purkausvirtaa ei johdeta PE:hen, RCD ei näin ollen tulkitse vikavirtaa.