OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - FC-ISDN-D, pistorasia 230V, T3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimelliskuormitusvirta - 16 A
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 275 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.2 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195047223
Sähkönumero
5808205
Toimittajan tuotenumero
5092812
Tukkuerä
20
Asennustapa:
muu
Nimelliskuormitusvirta:
16 A
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.2 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Ylijännitesuoja FC-ISDN-D T3,pistorasia 230V + tele/IT
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Adapteri
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) <25
Korkein jatkuva jännite (V) 275
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 3
Nimelliskuormitusvirta (A) 16
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 8
Enimmäissulake (A) 16
Suojaustaso (kV) < 1,5
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,2
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) <1200 / <1500
Lämpötila-alue (°C) -25°C : +75°C
Tyypin 3 ylijännitesuojia käytetään kytkentäjännitteiltä suojaamiseen päätelaitteiden virtapiireissä. Ylijännitteen purkausvirtaa ei johdeta PE:hen, RCD ei näin ollen tulkitse vikavirtaa.