OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V-PV-T1+2-1000FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 40 kA

  • Nimellisjännite AC - 0 V

  • Suojaustason jännite - 3.3 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196603725

Sähkönumero

3228531

Toimittajan tuotenumero

5094232

Tukkuerä

6

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Nimellissyöksyvirta (8/20):

40 kA

Nimellisjännite AC:

0 V

Suojaustason jännite:

3.3 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

0 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Korkein jatkuva jännite DC:

1000 V

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

0 kA

Nimellisjännite DC:

1000 V

Maksimi PV-jännite:

1000 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

0 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

0 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

0 A

Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG:

0 A

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

V-PV-T1+2-1000FS: T1+T2, max. 1000VDC, salama- ja ylijännitesuojaaurinkosähköjärjestelmiin, kaukohälytyskosketin


Aurinkosähköjärjestelmien ylijännitesuoja kennojen DC-jännitteelle

Suojaa aurinkokennoilta tulevan ylijännitteen kytkeytymästä invertterin DC-puolelle.

Tyypin 2 ylijännitesuojat johtavat salamaniskusta kennojen johtimiin indusoituneen virran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.

HUOM ! Tyypin 2 ylijännitesuoja ei ole suunniteltu kestämään Standardin IEC 61643-11 mukaan salamaiskun suuria virtoja. Vain T1 tai T1+T2 -salamaylijännitesuojat on suunniteltu standardin mukaan suojaamaan salamaniskuvirroilta (OBO V-PV-T1+2 ...).

HUOM ! Myös invertterin verkkoon kytkeytyvä AC-jännitesyöttö on suojattava verkosta tulevien salama- ja ylijännitteiden takia.

Kytkentä + , - ja PE/PEN.
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 25 Lämpötila-alue (°C) -40 : +80.
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka 2

Aurinkoenergia-ala on nykyisin sähköteollisuuden erittäin nopeasti kasvava ala. Koska investoijille laitteiston toiminnan ja kuoletusajan välisellä yhteydellä on suuri merkitys, on sen salama- ja ylijännitesuojaus erittäin tärkeää. Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (aurinkosähköjärjestelmä) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.